AUF ANFRAGE | Basisausbildung zur Aufsichtsführerin / zum Aufsichtsführer
Arbeitsschutz / Befahren von Behältern

AUF ANFRAGE | Basisausbildung zur Aufsichtsführerin / zum Aufsichtsführer

Bei Arbeiten in beengten Räumen wie beispielsweise Kanälen, Schächten, Silos und Tanks sind Sie und Ihre Mitarbeitenden jedes Mal einer großen Zahl verschiedener Gefahren ausgesetzt, die sich oftmals der Wahrnehmung entziehen, also weder riechbar noch sichtbar sind. Schnell kann damit eine routinemäßige Begehung einer Rohrleitung, eine Installation oder Wartung im Schacht zur gefährlichen Falle werden. Mit unseren CSE-On-Site-Trainings bieten wir Ihnen und Ihrem Team die Möglichkeit, die vorgeschriebenen theoretischen Inhalte auch praktisch anhand diverser Szenarien aus dem Gefahrenbereich gemeinsam realitätsnah zu trainieren.


Zielgruppe: Für Arbeitnehmende, die unter Aufsicht einer aufsichtführenden Person in beengte Räume einsteigen und Arbeiten wie Wartungen, Instandhaltungen, Überprüfungen und Reparaturen verrichten
Ort: Praxis- und Theorieteil vor Ort bei Firmen oder auf Baustellen (Durchführung mit mobiler Trainingseinlage)
Dauer: 10 × 50 min


Inhalt Praxisteil

  • Be- und Entlüften von Behältern
  • Handhabung Gasmessgeräte
  • Freimessen von engen Räumen
  • Handhabung PSA gegen Absturz
  • sicheres Einsteigen in Behälter
  • Selbstrettung
  • Rettungstechniken für Kollegenrettung
  • Crashrettung bei Gefahr im Verzug

Inhalt Theorieteil

  • Grundlagen und Gefahren beim Befahren von Behältern
  • Rechtsgrundlage und Arbeitsschutzbestimmungen
  • Einsatz von Gasmesstechnik
  • Verwendung von unterschiedlichen Atemschutz
  • Handhabung von PSA gegen Absturz


Teilnehmerzahl                            Teile Nr. Preis
bis maximal 8 PersonenK336553.390,- Euro


Für diesen Kurs ist derzeit keine Beschreibung verfügbar

Kursinhalt

    • AUF ANFRAGE | Basisausbildung zur Aufsichtsführerin / zum Aufsichtsführer